八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(樹脂)
PVDF平座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
29121279
品番
8 (8.4x17x1.6)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途
締結時の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PVDF
種類
平座金
内径(Φmm)
8.4
呼び
8
外径(Φmm)
17
厚さt(mm)
1.6
首下長(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応