八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの その他六角ナット
PVDFナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
29121340
品番
6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
六角形状のナットです。
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途
雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PVDF
形状
1種
呼び
M6
首下長(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応