八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの ナベ小ねじ
PPSナベ小ねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
29121358
品番
4x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。
ドライバーで締め付け可能です。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途
小さな部品の締結に使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質
PPS
十字穴番号
2
呼び
M4
頭部形状
ナベ
首下長(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応