発泡ポリエチレンシート

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29121604 品番 M1010B-HPE
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。

用途商品保管時のクッションに 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(g)650 使用温度範囲(℃)-20〜70 密度(kg/m3)65
注意
※用途以外に使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
整理整頓に
建設業・工事業

キャビネットの工具を整理するために購入しました。
モノタロウさんでサイコロ状にカットが入っている5Sマットはあるのですが、工具の形にしっかり抜きたかったので何も加工されていないこちらを選びました。
サイズが大きいのでキャビネットが大きくても1枚で切り出せるので良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
29121629
2024-08-22
用途:
サバゲープロテクターの緩衝材
自動車・二輪車・自転車関連業

大きくてコスパは良いのですが最初の切り分けは少し面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする