LEDコネクトライン 両面発光10m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 セット内容10mライン(10375:LECN-G-R10L)/メスコネクタ用キャップ/整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI) 注文コード29122898 品番LECN-R10LA-G
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
長さは10m、両面発光タイプです。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。

用途装飾、誘導灯、注意喚起に 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容10mライン(10375:LECN-G-R10L)/メスコネクタ用キャップ/整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI) 質量(kg)1.9 タイプ両面発光 径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45 消費電力(W)80 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全長(m)LEDライン:10 コード長さ(m)1.6 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10〜40 光源色 連結数5本(50mまで) 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC90〜110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 電球の種類LED
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないで下さい。火災や焼損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする