LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29122907 品番 LECN-R10LA-LW
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。
両面発光タイプです。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。

用途屋内・屋外の作業用に 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容10mライン(10375:LECN-LW-R10L)/メスコネクタ用キャップ/整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI) 質量(kg)1.9 タイプ両面発光/蓄光 径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75 消費電力(W)117 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全長(m)LEDライン:10 コード長さ(m)1.6 定格電流(A)1.35 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:111.1 連結数5本(50mまで) 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC90〜110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)13000 電球の種類LED
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないで下さい。火災や焼損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする