永磁リフティングマグネット PLS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29123397 品番PLS500N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品は許容荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

鋼板・丸鋼兼用タイプ。
磁石には強力なネオジウム磁石を使用。
切替操作は単純なレバー操作。
電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。
配線が無いため場所を選ばずに使用できる。

寸法H1(mm)169 寸法H2(mm)119 寸法L(mm)288 寸法W1(mm)90 寸法W2(mm)6 寸法d(Φmm)14 用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。 仕様(鋼板吊上力)5000N、(丸棒吊上力)2150N 質量(kg)14.5 径(Φmm)(丸棒)60〜160 角度(°)(ハンドル部:A)123 寸法B(mm)138
注意
※マグネットの吊上げ能力は、吊上げ条件によって大幅に減少しますので、リフティングマグネットの選定にあたっては、吊上げ条件を考慮して決定して下さい。
※本体の耐熱温度は60℃となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29123397 PLS500N1 64071745 PLS500N1 永磁リフティングマグネット PLS 菱小 永磁リフティングマグネット PLS 菱小 1台 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする