曜日別特売
YA-HS16 ステンレスシャワーホース BIRAKU アラミック 29124517

YA-HS16 ステンレスシャワーホース BIRAKU アラミック 29124517
YA-HS16 ステンレスシャワーホース BIRAKU アラミック 29124517
YA-HS16 ステンレスシャワーホース BIRAKU アラミック 29124517
YA-HS16 ステンレスシャワーホース BIRAKU アラミック 29124517
YA-HS16 ステンレスシャワーホース BIRAKU アラミック 29124517

ステンレスシャワーホース BIRAKU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード29124517品番YA-HS16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属
【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品)
【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)

用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮メッキ材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮質量(g)253幅(cm)2.6ホース長さ(m)1.6
注意
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かご確認下さい。
※スイッチシャワー(一時止水)仕様のINAX製混合栓は取り付けネジサイズが異なるため使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする