曜日別特売
RBS-43-15Rc スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ ハマイ 29124569

スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
流体水・油・ガス等
内容量1個注文コード29124569品番RBS-43-15Rc
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)C3771流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)12.5最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル長さ(mm)60材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)面間寸法(mm)62ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする