曜日別特売
FBT-03-10Rc フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイ 29124797

フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
流体水、油、ガス等
内容量1個注文コード29124797品番FBT-03-10Rc
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。
フルボア相当の大流量を確保すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能と経済性の両立を実現しました。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)9.6最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル長さ(mm)49材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/赤色材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)50ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする