UNISON(ユニソン)
水栓柱 スプレ60ソリッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
上部蛇口(泡沫アダプター付)、止水プラグ
注文コード
29125156
品番
600561110
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
住まいに凛々しさと潤いを。
シャープなフォルムが美しい無駄のないデザイン。
滑らかな質感と光沢感はモダンで洗練された印象を与えます。
飾らないその佇まいは、さまざまな空間に溶け込みます。
付属品
上部蛇口(泡沫アダプター付)、止水プラグ
材質
アルミ(塗装仕上げ)
質量(kg)
2.4
色
オフホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×800(1100)×60
注意
※水道工事、取付工事は指定水道工事店に依頼してください。
※立水栓は凍害地域対応ではありません。雪の多い地域や標高が高い地域などでは、水抜き栓を設置するなど地域に応じた対策を行ってください。また、凍害地域以外の場所でも、気温が氷点下になる場合は、蛇口や配管内の水が凍結し破損する恐れがありますので、蛇口やウォータースタンドに毛布をかぶせるなどの気候に応じた対策が必要です。
※凍害によって発生した破損・水濡れなどは保証対象外となります。
※立水栓に蛇口取付け時に過度な力を加えると、取付け部品が破損し水濡れが生じる可能性があります。
※上部蛇口にはホース用アダプターは付属していません。※下部蛇口は市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
※キャップの側面に見える突起は製造工程上できるものですのでご了承ください。
※凍害対策商品ではありません。
※配管内や蛇口内の水が凍結した場合、蛇口や給水管が破損することがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません