フロントに丁度良いサイズでフィット感もとても良い製品です。
左右で購入。ポン付け出来ないので簡易加工して取り付けしました。
色あせていて見栄えが良くないため交換しました。何の問題もなく簡単に交換できました。
社外のサイドステップを取り付けて、純正のリアストレーキが付かなくなったので、このストレーキを流用しました。これが一番コスパが良いです。
H22ティーダラティオのFタイヤ前に穴あけ加工して装着、タッピングボルトはトヨタの物を別途購入、個人的感想としては、低周波音がやや低減した印象。やや長いので内側を要カット加工。
2005年式のフロントストレーキに長さを切断して取付した。穴の位置はほぼそのままで使用出来ます。