自動車用タイヤロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29126258 品番LT-51Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!

付属品防犯ステッカー(内貼り用) 質量(g)約3200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×260×60 タイヤ幅(mm)300以下
注意
※ホイールに35×35mm以上の隙間が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする