YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 健康器具・機器
YAMAZEN(山善)の エクササイズ用品
トランポリン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ネイビー
注文コード
29126425
品番
FTP-100(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
安全で丈夫なテンションゴム採用
お部屋に合わせて選べるファブリック調カバー
脚を取り外せばコンパクトに収納が可能
用途
家庭用トランポリンとして。ダイエット/エクササイズ/フィットネス/トレーニング/在宅/運動不足解消/室内用トランポリン/おしゃれ
質量(kg)
5.48
色
ネイビー
耐荷重(kg)
100
直径×高さ(cm)
102×26.5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
765×365×85
注意
※本製品は家庭用となります。施設などではご使用を控えてください。不特定多数の人が使用する環境での故障や損傷は保証対象外となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29126425
FTP-100(NV)
29126434
FTP-100(BE)
トランポリン
YAMAZEN(山善)
1台
¥
6,598
税込
¥
7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)