YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 健康器具・機器
YAMAZEN(山善)の エクササイズ用品
トランポリン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29126434
品番
FTP-100(BE)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
安全で丈夫なテンションゴム採用
お部屋に合わせて選べるファブリック調カバー
脚を取り外せばコンパクトに収納が可能
用途
家庭用トランポリンとして。ダイエット/エクササイズ/フィットネス/トレーニング/在宅/運動不足解消/室内用トランポリン/おしゃれ
質量(kg)
5.48
色
ベージュ
耐荷重(kg)
100
直径×高さ(cm)
102×26.5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
765×365×85
注意
※本製品は家庭用となります。施設などではご使用を控えてください。不特定多数の人が使用する環境での故障や損傷は保証対象外となります。