トイレ用手すり 洗浄機能付き便座対応

(1件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29126504 品番KTS-43(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

立ち座りを補助する、トイレ用簡易手すり
工事不要で設置可能
3段階幅調整可能
手すりは幅広5cmだからしっかり掴むことができます

用途トイレ用アーム、手すり。トイレ補助グッズ/サポート/シルバー用品/介護/補助/立ち上がり/支え 仕様(横幅調節)3段階(47/49.5/51cm) 材質本体:金属(スチール)、取っ手部:ポリウレタン、フレーム:ポリエステル塗装 質量(kg)4.6 ホワイト 内寸幅(mm)(最小)470、(最大)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66-71×47×63 組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.53MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
疾病時のトイレ利用
教育・研究機関

接地面及び手すりの形状とも非常に安定しており、一切の不安なく使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする