ゴールデン粒状配合 花・野菜の培養土

(74件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12L×2袋) 内容量(L)12 注文コード29126836 品番501030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。

適合作物花、野菜 内容量(L)12 配合バーク堆肥、粒状培養土、パーライト、他
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23778834
2026-01-08
用途:
ガーデニング
マエダベーカリー 様 (サービス業)

近くにこのサイズは売ってないし、重いので配達してくれるのは時間も節約できて良いです。

2024-09-14
用途:
プランター用培養土として

野菜を育てるため、プランターに入れて使用しています。最初の一二ヶ月は施肥不要なので便利です。

対象商品:
23778834
2022-09-07
用途:
草花植え替え時
製造業

問題なく使用できています。草花も元気に育ちました。

対象商品:
23778834
2021-10-27
用途:
庭で寄せ植えをしようかと思ってます。
不動産業

リピしました。とてもお値段がお安いのでありがとうございます。自分で配合したりしなくていいので使いやすいです。

対象商品:
23778834
2021-10-07
用途:
全部がゴールデン粒状ではない

土としての取り扱いが極めて簡単なアイリスのゴールデン粒状培養土のファンでよく利用している。今回、安かったので衝動買いしてしまい失敗。実際の本製品の中身は、何処でも売ってる一般的な普通の培養土が主で…そこにゴールデン粒状がチラチラまぶしてあるといえば分かりやすい。確かに記載の通り「配合」なのだが、良心的な記載をするなら、分かりやすく「何パーセント配合」くらいは目立つ所に書いておくべきではかろうか。誤解して購入することのない様、注意願いたい。

5人が参考にしています
対象商品:
23778834
2021-08-17
用途:
家庭菜園
その他業種

沢山入っているので使いやすいです。
安く購入出来て良かったです。
無くなったらまた購入いたします。
ありがとうございました。

対象商品:
23778834
2021-08-27
用途:
鉢植えの土として使用
その他業種

この培養土を赤玉等と配合して植木鉢の土を作っています。
特に肥料等を加える必要がないので便利に使っています。

対象商品:
23778825
2021-11-16
用途:
自宅庭の花壇の用土
その他業種

これまで利用した培養土は10種類以上に及ぶが、この商品はなかなか良い。最近は殆どこれに決めている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする