モノタロウの フレコンバック、モッコ
モノタロウの モッコ
モノタロウの モッコ本体
モッコ PPクロス 1トン用
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29127247
品番
-
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。
ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
用途
造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1800×1800
質量(kg)
約2.5
色
ベージュ
ベルト長さ(m)
1.6
最大使用荷重(t)
1
注意
※1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい。
※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。