SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の シクネスゲージ
ステンレスフィラゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
リーフ:3
注文コード
29127274
品番
SFG-30-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・長さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製です。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途
隙間測定に
厚さ(mm)
0.3
材質(本体)
ステンレス鋼
長さ(m)
リーフ:3
本体質量(g)
95
ケース寸法(mm)
115×115×22
厚さ許容差(mm)
±0.015
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12.7×3000×0.3