ステンレスフィラゲージ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)リーフ:5 注文コード29127290 品番SFG-30-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様・長さなど27種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレス製です。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。

用途隙間測定に 厚さ(mm)0.3 材質(本体)ステンレス鋼 長さ(m)リーフ:5 本体質量(g)154 ケース寸法(mm)115×115×22 厚さ許容差(mm)±0.015 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.7×5000×0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする