曜日別特売
替刃 電動高速ネギカッター カンダ[厨房用品] 29128348

電動高速ネギカッター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個注文コード29128348品番替刃
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

薬味切り&ハス切りが一台でできます。
高速タイプで仕込みが早く出来ます。
しかも作業、材料に合わせて回転数を2段切替できます。
手動のネギ切り装置があって無駄なく最後まできれます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
オプションでササガキ円盤とオロシ円盤セット(押棒付)があります。

質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)135/160定格時間(分)30処理能力7kg/3分輪切り投入口サイズ(mm)35×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする