※製品代表画像
ダイキン工業
モーターポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
吐出口径
RC3/8
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
注文コード
29128498
品番
M15A1Y-3-100
参考基準価格(税別)
¥439,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・ポンプ容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
吐出口径
RC3/8
質量(kg)
46
種類
モータポンプ
電動機出力(kW)
2.2
形式
Mシリーズモータポンプ
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.8~7[8~70]
使用作動油
石油系作動油
ポンプ
M15
電動機の極数
4P
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
配管接続方向
[吸込み接続口]フランジ/[吐出し接続口]管用テーパねじ
位置
上(端子箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません