※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
カンダ[厨房用品]の キッチンポット
PC保温食缶みそ汁用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29128768
品番
DF-M2
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
6.5
材質
ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
324×380×180
保温効力(℃)
約80(5時間)・約69(10時間)
耐用温度(℃)
-20〜120