代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー
シリーズ115 ニップル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29129566
品番
10-115-6452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ワンタッチ接続です。
ノン・ドリップ構造です。
コンパクト設計です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
幅(mm)
25.4
高さ(mm)
61.5
奥行(mm)
25.4
六角対辺(mm)
22
最高使用圧力(MPa)
100
接続ねじ
NPT1/4オネジ
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
NPT1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応