メイン画像

シリーズ430 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29129740 品番10-430-2085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。

相手側ホースサイズ11×16mm 用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリーズ430を含むISO6150B、A-A59439、8.2mm規格と接続可能です。

商品説明動画

ソフトラインカバー取付方法 - CEJN eSafe

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする