メイン画像

ストレートブレードホース ネオングリーン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 29129934 品番 19-958-1288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度および衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20〜60 全長(m)100 肉厚(mm)2 最高使用圧力(MPa)1.6 ホース内径(Φmm)8 使用流体空気 ホース外径(Φmm)12 特性耐久

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする