曜日別特売
19-958-1888 ストレートブレードホース ネオングリーン CEJN(セイン) 29129968

代表画像

ストレートブレードホース ネオングリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
ホース内径(Φmm)13
全長(m)50
ホース外径(Φmm)18
最高使用圧力(MPa)1.0
内容量1巻注文コード29129968品番19-958-1888
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度および衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。

用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)50肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.0ホース内径(Φmm)13使用流体空気ホース外径(Φmm)18特性耐久
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする