※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径Φ10ワンタッチ管継手切替方式2位置ダブル注文コード29130647品番SY7220-6LOUE-C10
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・切替方式など6374種類から選べます ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7