曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ - SMC

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5使用流体空気内容量1個
全6374種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
6374種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切替方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29103313SY7220-1D-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
11,830
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103322SY7220-1D-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
12,270
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103331SY7220-1D-02N-F2AC100(50/60Hz)NPT1/42位置ダブル
12,270
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103295SY7220-1D-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103304SY7220-1D-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103277SY7220-1D-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103286SY7220-1D-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103383SY7220-1DD-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
11,830
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103392SY7220-1DD-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
12,270
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103365SY7220-1DD-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103374SY7220-1DD-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103347SY7220-1DD-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103356SY7220-1DD-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,980
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103444SY7220-1DE-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
12,050
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103453SY7220-1DE-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
12,490
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103426SY7220-1DE-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,760
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103435SY7220-1DE-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103401SY7220-1DE-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,760
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103417SY7220-1DE-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103505SY7220-1DO-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
11,170
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103514SY7220-1DO-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
11,610
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103487SY7220-1DO-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103496SY7220-1DO-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103462SY7220-1DO-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103471SY7220-1DO-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103566SY7220-1DOD-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
11,170
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103575SY7220-1DOD-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
11,610
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103541SY7220-1DOD-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103557SY7220-1DOD-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103523SY7220-1DOD-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103532SY7220-1DOD-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103627SY7220-1DOE-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
11,390
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103636SY7220-1DOE-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
11,830
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103602SY7220-1DOE-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103611SY7220-1DOE-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103584SY7220-1DOE-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103593SY7220-1DOE-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103681SY7220-1DZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29103697SY7220-1DZ-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
14,030
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103663SY7220-1DZ-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
14,300
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103672SY7220-1DZ-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
14,740
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103645SY7220-1DZ-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
14,300
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103654SY7220-1DZ-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
14,740
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103742SY7220-1DZD-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103751SY7220-1DZD-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
14,030
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103724SY7220-1DZD-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
14,300
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103733SY7220-1DZD-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
14,740
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103706SY7220-1DZD-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
14,300
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103715SY7220-1DZD-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
14,740
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
29103803SY7220-1DZE-02AC100(50/60Hz)Rc1/42位置ダブル
13,810
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする