代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の ブレードホース
ポリウレタンチューブ(ノンブレード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
11
注文コード
29131045
品番
19-958-1602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチチューブ継手に最適です。
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途
ワンタッチチューブ継手に。
材質
ポリウレタン
色
青
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
11
全長(m)
50
使用圧力(MPa)
1.0
肉厚(mm)
2.5
外径(Φmm)
16
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久