H150cm 画像は色違いです。

5577-20 シリーズ什器「アルテン」サイドフレーム ストア・エキスプレス 29131535 5577-20 シリーズ什器「アルテン」サイドフレーム ストア・エキスプレス 29131535 5577-20 シリーズ什器「アルテン」サイドフレーム ストア・エキスプレス 29131535 5577-20 シリーズ什器「アルテン」サイドフレーム ストア・エキスプレス 29131535 5577-20 シリーズ什器「アルテン」サイドフレーム ストア・エキスプレス 29131535 5577-20 シリーズ什器「アルテン」サイドフレーム ストア・エキスプレス 29131535

シリーズ什器「アルテン」サイドフレーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 注文コード29131535 品番5577-20
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

天然木ならではの素材感と温もりを感じるナチュラルな雰囲気のシリーズ什器。
50mmピッチのスリットを採用。
ターンバックル取り付け用の鬼目ナットが埋め込んであります。
ビスでの直付けと異なり何度でも簡単に取り外しができます。
サイドフレームにアジャスターを標準装備。木調フロアなどでの什器の安定性が高まります。
1スパンにつき、ターンバックル1セット(もしくはバックネット1枚)が必要です。
オプションパーツは5cm間隔で取り付けられます。締め付け金具付き

材質天然木:パイン材 ラッカー塗装 ホワイト ボルト径5/16w(アジャスター付き) 厚さ(cm)2.85 寸法(奥行D×高さH)(cm)42×150
注意
※【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする