シリーズ什器「アルテン」用ハンガーパイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別W120cm用 注文コード29131919 品番5577-3120
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

アルテン専用オプションです。ハンガー掛けにする際にお使いください。

種別W120cm用 材質スチール製 クロームメッキ ホワイト 幅(cm)丸バー:118.5 耐荷重(kg)30 直径(mm)25.4
注意
※単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
※丸バーの位置は、センターから5cm間隔で手前と奥の2ヶ所に移動できます。 サイドフレームでクリア色をご使用の際は、ホワイトがおすすめです。
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする