※画像はH150cm本体です。

5598-4550 シリーズ什器「TR」W75cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 29132190 5598-4550 シリーズ什器「TR」W75cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 29132190 5598-4550 シリーズ什器「TR」W75cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 29132190

シリーズ什器「TR」W75cmオープンタイプ 連結用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29132190 品番 5598-4550
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐荷重・本体寸法・視認性などスーパーマーケット向けに機能性を追求しました。都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。
バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプションを品揃えしています。

セット内容サイドフレーム×1 ジョイントバー×4 材質スチール製 粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)10.1 ホワイト 耐荷重(kg)250 ボルト径3/8w(アジャスター付き) 高さ(cm)180 奥行き(cm)38 商品タイプ連結 寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:75.4×33 間口(cm)78.4
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,447 / 税込 ¥1,592
北海道地方数量1につき ¥2,367 / 税込 ¥2,604
沖縄地方数量1につき ¥3,682 / 税込 ¥4,050
離島数量1につき ¥3,682 / 税込 ¥4,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする