ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29132339
品番
5592-4836
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
耐荷重・本体寸法・視認性などスーパーマーケット向けに機能性を追求しました。都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。
バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプションを品揃えしています。
セット内容
サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8
材質
スチール/粉体塗装(ブラック)
質量(kg)
20.2
色
ブラック
ピッチ(mm)
5
耐荷重(kg)
250
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
高さ(cm)
180
直径(mm)
外枠:8、中:3
奥行き(cm)
39.3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:75.4×33
間口(cm)
81.4
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※(+)ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,536
/
税込
¥
2,790
北海道地方
数量1につき
¥
4,149
/
税込
¥
4,564
沖縄地方
数量1につき
¥
6,454
/
税込
¥
7,099
離島
数量1につき
¥
6,454
/
税込
¥
7,099