H150cm

5598-4831 シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 本体 ストア・エキスプレス 29132357 5598-4831 シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 本体 ストア・エキスプレス 29132357

シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29132357 品番 5598-4831
販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

耐荷重・本体寸法・視認性などスーパーマーケット向けに機能性を追求しました。都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。
バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプションを品揃えしています。

セット内容サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8 材質スチール/粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)17.5 ホワイト ピッチ(mm)5 耐荷重(kg)250 ボルト径3/8w(アジャスター付き) 高さ(cm)150 直径(mm)外枠:8、中:3 奥行き(cm)39.3 寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:75.4×33 間口(cm)81.4
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,393 / 税込 ¥2,632
北海道地方数量1につき ¥3,915 / 税込 ¥4,307
沖縄地方数量1につき ¥6,090 / 税込 ¥6,699
離島数量1につき ¥6,090 / 税込 ¥6,699

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする