※画像はH150cm本体です。

5598-4847 シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 29132418 5598-4847 シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 29132418 5598-4847 シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 29132418

シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 連結用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29132418 品番 5598-4847
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプション(別売)を品揃えしています。

セット内容サイドフレーム×1 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8 材質スチール/粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)12.9 ホワイト ピッチ(mm)5 耐荷重(kg)250 ボルト径3/8w(アジャスター付き) 高さ(cm)150 直径(mm)外枠:8、中:3 奥行き(cm)33 寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:75.4×33 間口(cm)78.4
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※【連結タイプの注意】
※連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,722 / 税込 ¥1,894
北海道地方数量1につき ¥2,817 / 税込 ¥3,099
沖縄地方数量1につき ¥4,382 / 税込 ¥4,820
離島数量1につき ¥4,382 / 税込 ¥4,820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする