※画像はH150cm本体です。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 連結用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29132427
品番
5598-4850
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプション(別売)を品揃えしています。
セット内容
サイドフレーム×1 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8
材質
スチール/粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)
14.7
色
ホワイト
ピッチ(mm)
5
耐荷重(kg)
250
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
高さ(cm)
180
直径(mm)
外枠:8、中:3
奥行き(cm)
33
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:75.4×33
間口(cm)
78.4
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※【連結タイプの注意】
※連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※(+)ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,810
/
税込
¥
1,991
北海道地方
数量1につき
¥
2,961
/
税込
¥
3,257
沖縄地方
数量1につき
¥
4,606
/
税込
¥
5,067
離島
数量1につき
¥
4,606
/
税込
¥
5,067