H180cm

5592-4806 シリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 本体 ストア・エキスプレス 29132454 5592-4806 シリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 本体 ストア・エキスプレス 29132454 5592-4806 シリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 本体 ストア・エキスプレス 29132454

シリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29132454 品番 5592-4806
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプション(別売)を品揃えしています。

セット内容サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8 材質スチール/粉体塗装(ブラック) 質量(kg)21.7 ブラック ピッチ(mm)5 耐荷重(kg)250 ボルト径3/8w(アジャスター付き) 高さ(cm)180 直径(mm)外枠:8、中:3 奥行き(cm)39.3 寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:90.4×33 間口(cm)96.4
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,585 / 税込 ¥2,844
北海道地方数量1につき ¥4,230 / 税込 ¥4,653
沖縄地方数量1につき ¥6,580 / 税込 ¥7,238
離島数量1につき ¥6,580 / 税込 ¥7,238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする