H180cm ※画像は本体H180cmです。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 連結用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29132515
品番
5592-4821
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプション(別売)を品揃えしています。
セット内容
サイドフレーム×1 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8
材質
スチール/粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)
16.2
色
ブラック
耐荷重(kg)
250
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
高さ(cm)
180
奥行き(cm)
39.3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:90.4×33
間口(cm)
93.4
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※(+)ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,859
/
税込
¥
2,045
北海道地方
数量1につき
¥
3,042
/
税込
¥
3,346
沖縄地方
数量1につき
¥
4,732
/
税込
¥
5,205
離島
数量1につき
¥
4,732
/
税込
¥
5,205