※画像はW90cm ブラックです。

シリーズ什器「TR」用棚板セット ガルバ棚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29132585 品番 5598-4625
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板を棚板に。インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。

セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2 種別W75cm 材質ガルバリウム ホワイト 耐荷重(kg)75 棚板厚さ(mm)26 寸法(幅W×奥行D)(cm)74.8×35
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする