W75cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「TR」用棚板セット スチール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29132610
品番
5592-4645
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになります
セット内容
スチール棚×1 受け金具×2
種別
W75cm
材質
スチール製 粉体塗装
色
ブラック
耐荷重(kg)
75
棚板厚さ(mm)
23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)
74.8×35
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650