※画像はW75cmです。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「TR」用天板セット スチール ステージ棚兼用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
種別
W90cm
注文コード
29132734
品番
5592-4610
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
色・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
スチール天板×1 受け金具×2
種別
W90cm
材質
スチール製 粉体塗装
色
ブラック
耐荷重(kg)
75
棚板厚さ(mm)
23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×32.5
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650