※画像はW90cmです。

シリーズ什器「TR」用天板セット スチール ステージ棚兼用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 種別W75cm 注文コード29132750 品番5598-4615
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・種別など4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容スチール天板×1 受け金具×2 種別W75cm 材質スチール製 粉体塗装 ホワイト 耐荷重(kg)75 棚板厚さ(mm)23.7 寸法(幅W×奥行D)(cm)74.8×32.5
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする