※画像はW75cm ブラックです。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「TR」専用ステージ棚セット ガルバステージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29132795
品番
5598-4600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
セット内容
ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
種別
W90cm
材質
ガルバリウム
色
ホワイト
耐荷重(kg)
75
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×32.5
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650