ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
シリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
H210cmタイプ
注文コード
29132908
品番
5592-4685
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
TRシリーズ什器サイド用の有孔パネルです。別売の有孔パネルオプションをご使用いただけます。
セット内容
パネル×1 固定金具×8
種別
H210cmタイプ
材質
パネル:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、固定金具:スチール製 粉体塗装
寸法(mm)
穴の芯々:25
色
固定金具:ブラック
パネル厚(mm)
5.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
パネル:31.2×206.9
パネル穴径(Φmm)
6
注意
※8ヶ所を固定金具で留めてください。 裏面も化粧仕上げしています。
※電動ドライバー必要
※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。
※(+)ドライバー必要
※工具必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650