H150cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
シリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29132917
品番
5598-4675
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
TRシリーズ什器サイド用の有孔パネルです。別売の有孔パネルオプションをご使用いただけます。
セット内容
パネル×1 固定金具×8
種別
H150cmタイプ
材質
パネル:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄) 固定金具:スチール製 粉体塗装
寸法(mm)
穴の芯々:25
色
固定金具:ホワイト
パネル厚(mm)
5.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
パネル:31.2×146.9
パネル穴径(Φmm)
6
注意
※6ヶ所を固定金具で留めてください。 裏面も化粧仕上げしています。
※電動ドライバー必要
※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。
※(+)ドライバー必要
※工具必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650