シリーズ什器「TR」専用上部サインセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード29132944 品番5592-4655
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

陳列商品の視認性アップに役立つ上部サインオプションです。TRにお使いいただけます。

セット内容パラペット・サインプレート×各1 種別W75cm用 材質スチール製 粉体塗装 ブラック 寸法(幅W×高さH)(cm)75.2×13.1、サインプレート部:50×12、有効寸法:48.8×11.4
注意
※約1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
※ポップは販売していません。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする