※画像はW90cm用です。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの ポップ用品
ストア・エキスプレスの ポップ用備品
シリーズ什器「TR」専用上部サインセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ホワイト
注文コード
29132969
品番
5598-4655
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
陳列商品の視認性アップに役立つ上部サインオプションです。TRにお使いいただけます。
セット内容
パラペット・サインプレート×各1
種別
W75cm用
材質
スチール製 粉体塗装
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(cm)
75.2×13.1、サインプレート部:50×12、有効寸法:48.8×11.4
注意
※約1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
※ポップは販売していません。
※(+)ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650