W90cm用
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
シリーズ什器「TR」専用収納ボックス 引き出しタイプ ラスティック柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29133039
品番
5851-1890
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TRシリーズ什器専用下部収納です。
種別
W90cm用
材質
木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)
質量(kg)
18
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.8×36.5×33 (台輪部分:86.1×31.8×7.5)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80.6×28.8×17.5
注意
※アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。 完成品でのお届けになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,540
/
税込
¥
1,694
北海道地方
数量1につき
¥
2,520
/
税込
¥
2,772
沖縄地方
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312
離島
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312