H180cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体ステージタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29133127
品番
5592-5505
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。
棚板のバリエーションも豊富で、食品などでも木の温もりのある陳列に最適です。
セット内容
サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックパネル×2 パネル受け金具セット×1 木天板×1 ステージ×1
種別
H180cmタイプ
材質
サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
質量(kg)
49.1
耐荷重(kg)
200
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
97.8×40×180
内寸(cm)
幅:90.8
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※(+)ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,640
/
税込
¥
4,004
北海道地方
数量1につき
¥
5,824
/
税込
¥
6,406
沖縄地方
数量1につき
¥
9,464
/
税込
¥
10,410
離島
数量1につき
¥
9,464
/
税込
¥
10,410